Motion
CQ2B12-20D
Cylindre compact avec trou de passage, montage standard, taille d’alésage 12 mm
N° D’ARTICLE MI02581046
N° MFRCQ2B12-20D
Prix23.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec trou de passage, montage standard, taille d’alésage 12 mm
N° D’ARTICLE MI02581046
N° MFRCQ2B12-20D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    59 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    79 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.07 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.07 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B12-20D CYLINDRE
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon