Motion
112HEUL
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI02581473
N° MFR112HEUL
Prix1,149.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI02581473
N° MFR112HEUL
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
Prix1,149.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    112HEUL O-11
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    31.5 kN
  • Série
    100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054364964726

Aperçu

Description du fabricant
112HEUL O-11