Motion
SL182948-C3

INA (SCHAEFFLER)
SL182948-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 240 mm, DI 320 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02581530
N° MFRSL182948-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL182948-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 240 mm, DI 320 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02581530
N° MFRSL182948-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    27.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    4012802368024

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL182948-C3