Motion
CL41325-13GRRH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41325-13GRRH

Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 40 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582169
N° MFRCL41325-13GRRH
Prix2,409.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41325-13GRRH

Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 40 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582169
N° MFRCL41325-13GRRH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,409.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    41.27 mm
  • Longueur totale
    47.62 mm

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de couple
    40 pi-lb
  • CUP_NON
    786582300638

Aperçu

Description du fabricant
FSR 3 X 0,500 POCHETTE RH-GR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer