Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Extérieur Diamètre112.7 mm
- Longueur totale98.42 mm
Détails
- Support de roulementManchon
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Rpm max.1150 tr/min
- Capacité de couple1350 pi-lb
- CUP_NON786582299109
Aperçu
Description du fabricant
EMBRAYAGE FSR 12 X 1.375 LH-GR