Motion
CL4558-1RH
Embrayage à griffes - 3/8 po de diamètre, diamètre extérieur de 41.28 mm, longueur de 28.6 mm, couple de 17 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582195
N° MFRCL4558-1RH
Prix794.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à griffes - 3/8 po de diamètre, diamètre extérieur de 41.28 mm, longueur de 28.6 mm, couple de 17 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582195
N° MFRCL4558-1RH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix794.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    41.28 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de couple
    17 pi-lb
  • CUP_NON
    786582320582

Aperçu

Description du fabricant
FS 04 X 0,375 POCHETTE SURFACE DROITE