Motion
CL40933-60
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 18,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582301
N° MFRCL40933-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 18,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582301
N° MFRCL40933-60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Extérieur Diamètre  
    304.8 mm
  • Longueur totale
    161.9 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de couple
    18000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582297747

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSO 900 X 5.000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer