Motion
PB-8A POCHETTE 0,875B LH

MORSE
PB-8A CLUTCH .875B LH

Cam Clutch - PB-8A Series, 0.8750 in Bore Diameter, 3.2500 in Overall Diameter, Torque Capacity 450 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI02582572
N° MFRPB-8A CLUTCH .875B LH
Prix3,553.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
PB-8A CLUTCH .875B LH

Cam Clutch - PB-8A Series, 0.8750 in Bore Diameter, 3.2500 in Overall Diameter, Torque Capacity 450 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI02582572
N° MFRPB-8A CLUTCH .875B LH
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
Prix3,553.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    3.25 po
  • Largeur totale
    3.5625 po
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    1.696/1.686 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,056/0,076 po
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB-8A POCHETTE 0,875B LH
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    650
  • Rotation
    LH
  • Série
    Série PB
  • Anneau à bouton-pression
    RS175 - Non fourni
  • Capacité de couple
    450
  • CUP_NON
    662288408109

Aperçu

Description du fabricant
PB-8A x 0,875 POCHETTE CAM LH
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer