Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Largeur de course intérieure2.063 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur extérieure3.313 po
- Diamètre total4.4375 po
- Largeur totale3.875 po
- Diamètre de la rainure de l’anneau élastique2.391/2.379 po
- Largeur de rainure de l’anneau élastique0,120/0,130 po
- Poids8.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
- Dessin CAD
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPB-12A POCHETTE 1.38B LH
- Page de produit du fabricant
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse1200
- Course extérieure sur course à tr/min300
- RotationLH
- SérieSérie PB
- Anneau à bouton-pressionRST250 - Non fourni
- Capacité de couple1350
- CUP_NON662288408185
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.