Spécifications
Détails
- À utiliser avecFAR1-10 Régulateur de débit Pression compensée et compteur de contrôle dans A, FCV7-10 Contrôle de débit et compteur de contrôle A, SBV11-10-C Solénoïde Type de champignon à 2-Way Maintien de charge bidirectionnel sur une normalement fermée, SBV11-10-O Solénoïde Type de champignon 2-Way Maintien de charge bidirectionnel sur une normalement ouverte, SV3-10-C Solénoïde Type de champignon 2-Way Maintien de charge sur une normalement fermée, SV3-10-O Solénoïde Type de champignon à 2-Way Maintien de charge sur une normalement ouverte, Vickers CV3-10-P Clapet antiretour sur une sortie libre
- Type de pièceBoîtier de soupape
Aperçu
Description du fabricant
CORPS 02-185367