Motion
02-185368
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, pour : régulateur de débit FAR1-10 , pression compensée et clapet anti-retour du débitmètre B, FCV7-10 , contrôle de débit et clapet anti-retour du débitmètre B, SBV11-10-C , maintien de charge bidirectionnel de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement fermé, SBV11-10-O , maintien de charge bidirectionnel de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement ouvert, SV3-10-C , maintien de charge de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement fermé, SV3-10-O , maintien de charge de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement ouvert, clapet anti-retour Vickers CV3-10-P sur sortie libre B
N° D’ARTICLE MI02582642
N° MFR02-185368
Prix133.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, pour : régulateur de débit FAR1-10 , pression compensée et clapet anti-retour du débitmètre B, FCV7-10 , contrôle de débit et clapet anti-retour du débitmètre B, SBV11-10-C , maintien de charge bidirectionnel de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement fermé, SBV11-10-O , maintien de charge bidirectionnel de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement ouvert, SV3-10-C , maintien de charge de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement fermé, SV3-10-O , maintien de charge de type champignon à solénoïde 2-Way sur B normalement ouvert, clapet anti-retour Vickers CV3-10-P sur sortie libre B
N° D’ARTICLE MI02582642
N° MFR02-185368
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
Prix133.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    FAR1-10 Régulateur de débit Pression compensée et compteur de contrôle dans B, FCV7-10 Débitmètre de contrôle et de contrôle B, SBV11-10-C Solénoïde 2-Way Maintien de charge bidirectionnel type champignon 2 voies Maintien de charge sur B Normalement fermé, SBV11-10-O Solénoïde 2-Way Maintien de charge bidirectionnel type champignon B Normalement ouvert, SV3-10-C Solénoïde 2-Way Maintien de charge type champignon sur B Normalement fermé, SV3-10-O Solénoïde 2-Way Maintien de charge type champignon sur B Normalement ouvert, Vickers CV3-10-P Clapet antiretour sur B Sortie libre
  • Type de pièce
    Boîtier de soupape

Aperçu

Description du fabricant
CORPS 02-185368