Spécifications
Dimensions
- Global Longueur5/8 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau de l’élémentBronze
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Matériau d’ajustementAcier plaqué
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+35 à +300 °F
- Sexe portuaireHomme