Motion
ASP-8BV
N° D’ARTICLE MI02582920
N° MFRASP-8BV
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02582920
N° MFRASP-8BV
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    1-5/16 po
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Matériau d’ajustement
    Acier plaqué
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +35 à +300 °F
  • Sexe portuaire
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
ASP-8BV VENTILATEUR DE CUIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté