Motion
RCG ANSI 50 mm W/HDWR

LOVEJOY INC
RCG ANSI 50 MM W/HDWR

Pièces et quincaillerie de tendeur - série RCG, chaîne autoportée, 126 mm OAL, matériau polymère haute résistance
N° D’ARTICLE MI02586899
N° MFRRCG ANSI 50 MM W/HDWR
Prix83.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RCG ANSI 50 MM W/HDWR

Pièces et quincaillerie de tendeur - série RCG, chaîne autoportée, 126 mm OAL, matériau polymère haute résistance
N° D’ARTICLE MI02586899
N° MFRRCG ANSI 50 MM W/HDWR
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
Prix83.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Longueur totale
    126 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Application
    Chaîne autoportée
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144434999
  • Matériel
    Polymère haute résistance
  • Types de produits
    Chaîne autoportée
  • Série
    RCG
  • Numéro de pièce du tendeur
    RT15;RT18
  • Type
    Ensemble de chaînes autoportées
  • CUP_NON
    685144434999

Aperçu

Description du fabricant
RCG-ANSI 50-GUIDE MM AVEC HDWR
  • Construit en polymère haute résistance
  • Comprend les boulons et écrous de la poulie tendeur