Motion
261-1420-002
Unité de commande de direction hydraulique - série 450 , débit maximum de 16 gal/min, 3/4-16 po dans l’orifice, 45.1 po3/r
N° D’ARTICLE MI02587756
N° MFR261-1420-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 450 , débit maximum de 16 gal/min, 3/4-16 po dans l’orifice, 45.1 po3/r
N° D’ARTICLE MI02587756
N° MFR261-1420-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    8.95 po
  • Largeur totale
    3.70 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Débit continu
    45 L/min
  • Déplacement
    45.1 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Réaction sans charge
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression d'activation de la soupape de surpression
    2550 psi
  • Série
    450
  • Options de vanne
    Vérification de l’entrée
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
DIRECTION 261-1420 AVEC SOUPAPE ANTICAVITATION
  • Centre fermé|Vannes intégrales|EMSS|Détection de charge|Centre ouvert|Vanne prioritaire boulonnée|Séries 110, 230 et 450 facilitant l’ouverture du centre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon