Motion
DMD-50-1 LIEN DE CÂBLAGE P AP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-50-1 ROFF LINK P AP

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02588154
N° MFRDMD-50-1 ROFF LINK P AP
Prix70.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-50-1 ROFF LINK P AP

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02588154
N° MFRDMD-50-1 ROFF LINK P AP
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
Prix70.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GAP-1550-P
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647381975

Aperçu

Description du fabricant
DMD-50-1 LIEN DE CÂBLAGE P AP