Motion
60-2  A1 Conn Link

TSUBAKI (UST)
60-2 A1 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02588288
N° MFR60-2 A1 Conn Link
Prix24.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60-2 A1 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02588288
N° MFR60-2 A1 Conn Link
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
Prix24.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192011

Aperçu

Description du fabricant
60-2 A-1 S.C. CONN LINK