Motion
49006

ANSELL
49006

Combinaison jetable KleenGuard – manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 3X-Large
N° D’ARTICLE MI02588950
N° MFR49006
Prix10.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
49006

Combinaison jetable KleenGuard – manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 3X-Large
N° D’ARTICLE MI02588950
N° MFR49006
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
Prix10.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat à fermeture éclair
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures
  • CUP_NON
    10036000490067

Aperçu

Description du fabricant
49006 SZ 3XLG,KLEENGUARD,BLANC,ZIP
  • La conception Reflex® offre plus d’espace à la poitrine et une longueur plus longue du corps, ce qui est moins susceptible de se déchirer
  • Tissu SMS barrière MicroForceMC breveté et respirant
  • Protection barrière contre les particules sèches
  • Devant sans coutures pour offrir plus de protection dans les zones d’exposition principales
  • Conforme à la norme NFPA 99 antistatique
  • Idéal pour les laboratoires, l’assainissement, les pesticides et les environnements poussiéreux
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon