Motion
NU 308 ECJ

SKF
NU 308 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02589497
N° MFRNU 308 ECJ
Prix343.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 308 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02589497
N° MFRNU 308 ECJ
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
Prix343.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577313096
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577313096

Aperçu

Description du fabricant
NU308 ECJ BRG CYLINDRIQUE