Motion
MJC0A
Assemblage de tourillon de roue de guidage linéaire - Taille : 0, style concentrique, 1.390 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable AISI 303
N° D’ARTICLE MI02590895
N° MFRMJC0A
Prix48.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tourillon de roue de guidage linéaire - Taille : 0, style concentrique, 1.390 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable AISI 303
N° D’ARTICLE MI02590895
N° MFRMJC0A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale de la plaque
    0.375 po
  • Épaisseur minimale de la plaque
    0.125 po
  • Surface de montage sur roue en V
    0.375 po
  • Longueur totale
    1.390 po
  • Taille
    0
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Comprend
    Rondelles et écrous de montage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable AISI 303
  • Types de produits
    Assemblage de journal
  • Style
    Concentrique

Aperçu

Description du fabricant
JOURNAL MJC0A DOUBLE VIE
  • Utilisé pour le montage des roues de guidage
  • Comprend une rondelle de montage et des écrous
  • Utiliser un trou alésé pour le montage
  • Position concentrique, non réglable
  • Acier inoxydable AISI 303