Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale de la plaque0.375 po
- Épaisseur minimale de la plaque0.125 po
- Surface de montage sur roue en V0.405 po
- Longueur totale1.450 po
- Taille1
- Poids0.35 lb
Détails
- ComprendRondelles et écrous de montage
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable AISI 303
- Types de produitsAssemblage de journal
- StyleExcentrique
Aperçu
- Utilisé pour le montage des roues de guidage
- Comprend une rondelle de montage et des écrous
- Permet un ajustement à partir de l’arrière de la surface de montage
- Excentrique, position réglable avec fonction hexagonale
- Acier inoxydable AISI 303