Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur78.28 mm
- Largeur totale8 mm
- Diamètre de l’arbre60 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893471815
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
Description du fabricant
226018 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
- Résistance aux lubrifiants EP
- Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.