Motion
AMG250-N02
Séparateur d’eau – Capacité de débit d’air de 27 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02593361
N° MFRAMG250-N02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur d’eau – Capacité de débit d’air de 27 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02593361
N° MFRAMG250-N02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Hauteur totale
    172 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur d’eau de la série AMG est installé sur la conduite de pression d’air pour éliminer les gouttes d’eau de l’air comprimé. Il est disponible en 7 tailles avec une variété de combinaisons optionnelles pour répondre aux exigences de votre application.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Type de filtre
    Séparateur d’eau
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR AMG AMG250-N02

You May Also Like

Les clients ont également acheté