Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 42974 SCOTCH 2693 HAVANE 18 MM X 55M

3M
42974 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 18 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 18 mm de large, 7.9 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI02594241
N° MFR42974 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 18 MM X 55M
Prix29.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42974 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 18 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 18 mm de large, 7.9 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI02594241
N° MFR42974 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 18 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    7.9 mil
  • Poids
    0.384 lb
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc synthétique
  • Application
    Masquage de préparation de peinture, masque pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    78807012162
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200429743
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • CUP_NON
    00021200429743

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 42974 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique offre une alternative sans latex
  • Offre la plus grande résistance à l’arrachement parmi 3M rubans-cache
  • Le déroulement contrôlé permet une distribution facile
  • Fournit une haute performance pour le masquage de peinture avec des peintures à haute teneur en solides et des couches transparentes à l’uréthane utilisées dans l’industrie du transport
  • L’endos en papier crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos est facile à déchirer et résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon