Motion
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 871701 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI02596426
N° MFRDGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41
Prix779.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStak 871701 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi
N° D’ARTICLE MI02596426
N° MFRDGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41
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
Prix779.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47.6 mm
  • Longueur totale
    234 mm
  • Largeur totale
    43.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Plage de pression réglable
    43.5 psi à 1450 psi (3 bar à 100 bar)
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Série
    DGMC
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile

Aperçu

Description du fabricant
DGMC23ATBWBTBW41

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté