Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
- Longueur11 po
Détails
- Tension d’utilisation CA maximale1500 V
- Tension de test CA5000 V
- Numéro de classe0
- CouleurRouge
- Type de mainPaire
- MatérielLatex
- Normes respectéesASTM D120, CEI EN60903
- TypeGants isolants
Aperçu
- Fabriqué en caoutchouc naturel noir de type I
- Le contraste entre la couleur orange extérieure et la couleur bleue intérieure facilite l’inspection des coupures et des déchirures lorsque le gant est gonflé ou étiré
- Extrêmement flexible pour faciliter le travail avec les petites pièces
- Satisfait ou dépasse les normes ASTM D120 et IEC EN60903