Motion
3502/TTG
Combinaison SBP de poids standard - Poignets et chevilles élastiques
N° D’ARTICLE MI02597922
N° MFR3502/XXL
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison SBP de poids standard - Poignets et chevilles élastiques
N° D’ARTICLE MI02597922
N° MFR3502/XXL
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    28.3 po
  • Hauteur
    21.59 cm
  • Longueur
    33.02 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    2.2 kg
  • Largeur
    26.92 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps ou dans la combinaison. Convient à la main-d’œuvre générale, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage et à l’utilisation en laboratoire.
  • Type de tissu
    Polypropylène Spunbond
  • Caractéristiques
    Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909035011
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909035011

Aperçu

Description du fabricant
3502/XXL COVERALL-2XL
  • Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Sans latex
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon