Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine24.4 po
- Hauteur30.48 cm
- Longueur40.64 cm
- Poids du matériel50 g/m2
- Poids4.989512 kg
- Largeur33.528 cm
Détails
- Détails supplémentairesGlissière en nylon
- Fermeture à la chevilleOuvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 42, ANSI, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurGris
- Style reversOuvert
- DescriptionCinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
- Type de tissuPosiWear M3
- CaractéristiquesFermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- Numéro CUP du fabricant662909039019
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPosi M3
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- CUP_NON662909039019
Aperçu
- Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
- Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
- Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
- Coutures surjetées
- Sans latex
- Couleur grise
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure