Motion
U2010
Caleçon boxeur SBP
N° D’ARTICLE MI02598637
N° MFRU2010
Prix72.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Caleçon boxeur SBP
N° D’ARTICLE MI02598637
N° MFRU2010
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
Prix72.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du vêtement
    OS OS
  • Hauteur
    22.86 cm
  • Longueur
    34.29 cm
  • Taille
    OS OS
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coupe ample
  • Application
    • Fabrication • Produits pharmaceutiques • Nettoyage • Transformation des aliments
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du tissu de couverture
    Polypropylène Spunbond
  • Description
    Les vêtements jetables en polypropylène offrent une protection légère et abordable contre les particules sèches non dangereuses comme la saleté. Bon pour une utilisation dans les domaines pharmaceutiques, médicaux, d’application de la loi et de laboratoire.
  • Mot-clé de description
    Vêtements jetables
  • Résistance à la flamme
    Non ignifuge
  • Type de vêtement
    Caleçon boxeur
  • Numéro CUP du fabricant
    662909712134
  • Matériel
    Polypropylène
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Type
    Caleçon boxeur
  • CUP_NON
    662909712134

Aperçu

Description du fabricant
SHORT BOXEUR U2010
  • Lourd
  • Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Protection économique
  • Conçu pour une coupe ample
  • Bande de taille élastique pour plus de confort
  • Produit à usage unique