Motion
NCME125-0300-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCME125-0300-XB6

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02599345
N° MFRNCME125-0300-XB6
Prix68.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCME125-0300-XB6

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02599345
N° MFRNCME125-0300-XB6
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
Prix68.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCME125-0300-XB6 CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Les clients ont également acheté