Motion
41413-2032
Joint de compression - Style : 1303-FEP , 0.500 en taille, graphite flexible avec matériau de fil NICR, construction tressée
N° D’ARTICLE MI02604381
N° MFR41413-2032
Prix396.02 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1303-FEP , 0.500 en taille, graphite flexible avec matériau de fil NICR, construction tressée
N° D’ARTICLE MI02604381
N° MFR41413-2032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix396.02 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744920241
  • Matériel
    Graphite flexible avec fil NICR
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Vanne de pression maximale
    4500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1303-FEP
  • CUP_NON
    717744920241

Aperçu

Description du fabricant
1303-FEP GRAPHITE FLEXIBLE AVEC FIL DE CONNEXION
  • Haute performance - Le style 1303-FEP a été conçu pour assurer la conformité aux réglementations les plus strictes en matière d’émissions de COV (composés organiques volatils) et de VHAP (pollution atmosphérique dangereuse volatil)
  • Facile à utiliser - Cet emballage de bobine simple est une solution rapide et efficace pour l’entretien et la réparation sur place
  • Le modèle 1303-FEP est également disponible en jeux de bagues moulées sous pression pour faciliter et accélérer l’installation lors de l’entretien planifié ou planifié
  • Sécurité - Ce style s’est avéré être une solution de scellage de premier plan et est bien reconnu dans les industries de traitement des hydrocarbures et des produits chimiques
  • Il s’agit d’une solution fiable, idéale pour le scellement des tiges de soupape et testée pour la sécurité incendie