Motion
CTN104ZM

MRC (SKF)
CTN104ZM

Unité de prise en charge de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier composite, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02604402
N° MFRCTN104ZM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CTN104ZM

Unité de prise en charge de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier composite, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02604402
N° MFRCTN104ZM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Revêtement ZMaRC
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTN104ZM
  • Numéro CUP du fabricant
    097741075626
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Série
    Marathon®
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
CTN104ZM PRISE EN CHARGE BRG
  • Super résistant à la corrosion
  • Scellé pour les roulements à vie
  • Conforme à la norme USDA