Motion
9660L
Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de PVC, poignet en tricot, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02605096
N° MFR9660L
Prix1.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de PVC, poignet en tricot, calibre 7 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02605096
N° MFR9660L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, tricot sans couture
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Bouts de doigts enduits
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot à fils avec pois.
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Usage général
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Pointillé
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9660 L
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Gamme de produits
    Memphis
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    9660
  • Normes respectées
    Conforme à la norme TAA
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Tricot à cordes
  • CUP_NON
    30451439660357

Aperçu

Description du fabricant
9660L POINTS RÉGULIERS 2 CÔTÉ BLANC 7 CALIBRE AVEC
  • Gants en coton/polyester
  • Pois en PVC sur les deux côtés pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Ourlet à code de couleur pour identifier les tailles
  • Applications : usines automobiles, manutention de matériaux, industries d’embouteillage, manutention d’emballages, ferme et jardinage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté