Motion
FF2138-10S
Plug - 5/8 in Male O-Ring Boss, (SAE) 7/8–14 Thread, Steel, 0.65 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02607262
N° MFRFF2138-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plug - 5/8 in Male O-Ring Boss, (SAE) 7/8–14 Thread, Steel, 0.65 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02607262
N° MFRFF2138-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Longueur totale
    0.65 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle Boss avec joint torique
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF2138-10S