Motion
8610C
Gants d’inspection - Petite taille, poignet à enfiler, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02607685
N° MFR8610C
Prix0.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’inspection - Petite taille, poignet à enfiler, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02607685
N° MFR8610C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Femmes - P

Détails

  • Application
    Inspection
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants d’inspecteur
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451438610957

Aperçu

Description du fabricant
8610C LISLE 100 % COTON POUR FEMMES
  • Le tissu respirant aide les mains à se rafraîchir
  • Confortable et léger : peut être porté seul ou comme protège-dessous
  • Réversible
  • Couleur : Blanc
  • Applications : Pour le confort et la respirabilité dans les applications légères telles que la chaîne de montage, l’électronique, les inspections de contrôle de la qualité et la photographie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon