Motion
NCDA1F250-2500

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F250-2500

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2.5 po
N° D’ARTICLE MI02608330
N° MFRNCDA1F250-2500
Prix229.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1F250-2500

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2.5 po
N° D’ARTICLE MI02608330
N° MFRNCDA1F250-2500
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
Prix229.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    31 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    491 lb
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 7/16-20
  • Taille de la tige
    0.6250 po
  • Accident vasculaire cérébral
    25.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    NJ-07
  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Montage sur manille amovible Mp2
    NCA1-D250
  • Montage à épaulement fixe Mp1
    NCA1-X250
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    NC1A150-10-124
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    NCA1-C250
  • Montage à bride - MF1/MF2
    NCA1-F250
  • Fixations au pied - MS1
    NCA1-L250
  • Fixations au pied - MS2
    NCA1-S250
  • Contre-écrou
    JM-045
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    NCDP-150 avec goupilles fendues, NCA1-150 avec bagues de retenue
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    NY-150
  • Œillet de tige
    NI-150
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    NC1A250PS
  • Série
    NCA1
  • Normes respectées
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
  • Écrou de biellette
    NCA200-13-Q6309

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NFPA NCDA1F250-2500
  • Service moyen
  • 12 Options de montage NFPA différentes
  • Options non rotatives
  • Option de cylindre en tandem
  • Fonction de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté