Motion
IC5/TG
Gants de première qualité Ironcat® avec paume en cuir de vache fendu sur le côté, dos en toile et coutures aramides - Bracelet de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608651
N° MFRIC5/XL
Prix9.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de première qualité Ironcat® avec paume en cuir de vache fendu sur le côté, dos en toile et coutures aramides - Bracelet de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608651
N° MFRIC5/XL
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
Prix9.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    29.718 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Molleton
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909747037
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Paume en cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909747037

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE PAUME EN CUIR IC5/XL-XL
  • Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Dos et poignets robustes et très résistants
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau