Motion
SV910NF00000000000000A

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV910NF00000000000000A

Électromagnétique à visser - commande à électrovalve, action directe, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI02610044
N° MFRSV910NF00000000000000A
Prix141.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV910NF00000000000000A

Électromagnétique à visser - commande à électrovalve, action directe, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI02610044
N° MFRSV910NF00000000000000A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix141.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    177.9 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-199329
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    4
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV910NF00000000000000A CHARIOT À VIS.
  • Pièces de travail durcies, mises à la terre et affûtées pour limiter les fuites
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression
  • Pression nominale sur tous les ports