Motion
2VP75X 1 5/8

BROWNING
2VP75X 1 5/8

Poulie à pas variable 1702927 - série 2VP , rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/4L/B/5L , diamètre 1.6250 po, diamètre extérieur 7.5000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02611748
N° MFR2VP75X 1 5/8
Prix615.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2VP75X 1 5/8

Poulie à pas variable 1702927 - série 2VP , rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/4L/B/5L , diamètre 1.6250 po, diamètre extérieur 7.5000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02611748
N° MFR2VP75X 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix615.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre de référence
    6.7000 po (A) (Max) 7.0000 po (B) (Max) 5.8000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    1-5/8 à 2-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.2000 po (3V) Max 7.4000 po (5V) Max
  • Diamètre minimal du pas
    5.7 po (A/4L), 5.8 po (B/5L), 6.2 po (5V)
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    7.5000 po
  • Poids
    16.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP75X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460422558
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    2VP
  • CUP_NON
    662460422558

Aperçu

Description du fabricant
2VP75 X 1 5/8 AJ SHV
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer