Motion
CJS1408
D.I. 0.8750 po, D.E. 1.0000 po, Longueur 0.5000 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI02615250
N° MFRCJS1408
Prix20.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 0.8750 po, D.E. 1.0000 po, Longueur 0.5000 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI02615250
N° MFRCJS1408
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
Prix20.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Valeur P maximale
    10000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.8750 po
  • Épaisseur
    0.0620 po
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Endos en acier; Type divisé; Plaqué
  • Matériau de support
    Acier au carbone
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Couture fendue avec endos en acier
  • Description
    Roulement à endos en acier à joint fendu de la série CJS, 0.875 po d’alésage, 0.500 po de longueur
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    PTFE à renfort en acier
  • Pression maximale
    10000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 350 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0 9995/10.0050 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    CJS
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Journal

Aperçu

Description du fabricant
CJS1408 FIBERGLIDE BRG