Motion
578237-U
578237-U
N° D’ARTICLE MI02615794
N° MFR578237-U
Prix7,321.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
578237-U
N° D’ARTICLE MI02615794
N° MFR578237-U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,321.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1 en cas d’EIG

Détails

  • Déplacement
    45.4 cm3/r, 97.7 cm3/r
  • Couple continu maximal
    402 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Débit maximum
    215.1086976 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    135° Dans le sens antihoraire
  • Série
    3525VQ
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de pompe à palettes
    Double

Aperçu

Description du fabricant
3525VQ30A14 1DA20
  • Durée de vie plus longue
  • Efficacité volumétrique exceptionnelle
  • Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté