Motion
FHSR201-8-4X728

PEER BEARING CO (SKF)
FHSR201-8-4X728

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI02617436
N° MFRFHSR201-8-4X728
Prix48.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSR201-8-4X728

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI02617436
N° MFRFHSR201-8-4X728
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
Prix48.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Global Hauteur  
    0.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590315017
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHSR201-8
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106991151

Aperçu

Description du fabricant
FHSRP4X201-8-A UNITÉ MONTÉE