Motion
NF14/8M
Gants de travail à usage général NorthFlex Duro Task de taille moyenne, enduits de caoutchouc, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02618399
N° MFRNF14/8M
Prix4.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général NorthFlex Duro Task de taille moyenne, enduits de caoutchouc, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02618399
N° MFRNF14/8M
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
Prix4.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Tâche Northflex Duro
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    821812727264

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE CAOUTCHOUC/CORDE NF14/8M -M
  • Le revêtement en caoutchouc est une alternative économique aux gants enduits de nitrile
  • La doublure sans couture offre un confort supérieur, réduit la fatigue des mains
  • La finition texturée unique offre une prise sûre sur les objets
  • Revêtement sur le bout des doigts et l’entrejambe du pouce qui minimise l’usure sur les zones à forte contrainte
  • Lavable pour une usure et une valeur supplémentaires
  • Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage
  • Applications : assemblage automobile, jardinage, travaux d’entretien général, entretien ménager, assemblage léger, fabrication, manipulation de petites pièces et expédition/réception

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté