Motion
GSC-150-B
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.5000 po, D.E. 2.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02619332
N° MFRGSC-150-B
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.5000 po, D.E. 2.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02619332
N° MFRGSC-150-B
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
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-150-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861963012
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861963012

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER EN OXYDE NOIR GSC-150-B
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion