Motion
2313 K/C3

SKF
2313 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 48 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02620210
N° MFR2313 K/C3
Prix1,200.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2313 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 48 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02620210
N° MFR2313 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,200.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8898 po / 48 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    7.11 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2313K C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le modèle 2313 K/C3 est doté d'un 1:12 alésage conique de 65 mm, d'un diamètre extérieur de 140 mm et d'une largeur de 48 mm.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313 K/C3
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577002105

Aperçu

Description du fabricant
2313K C3 BRG