Motion
INS-GT-04-CR (REVENTE)

DODGE
INS-GT-04-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille -
N° D’ARTICLE MI02623192
N° MFRINS-GT-04-CR (RESALE)
Prix139.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-04-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille -
N° D’ARTICLE MI02623192
N° MFRINS-GT-04-CR (RESALE)
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
Prix139.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Insérer le diamètre extérieur
    1.8504 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier plaqué
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129579
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475987412

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-04-CR INSÉRER 129579