Motion
ESC-100
Collier d’arrêt d’arrêt série ESC - Série ESC, monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02623658
N° MFRESC-100
Prix37.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arrêt d’arrêt série ESC - Série ESC, monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02623658
N° MFRESC-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.497915 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - S'adapte sur l'assemblage de rail sur l'arbre de précision - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861040027
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Série Type
    CSE
  • CUP_NON
    044861040027

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE ESC-100
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • S’adapte à l’assemblage de rail sur l’arbre de précision
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion