Motion
ESC-150
Collier d’arrêt d’arrêt série ESC - Série ESC, monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.5000 po, D.E. 2.7500 po, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02623662
N° MFRESC-150
Prix65.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arrêt d’arrêt série ESC - Série ESC, monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.5000 po, D.E. 2.7500 po, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02623662
N° MFRESC-150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.06 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - S'adapte sur l'assemblage de rail sur l'arbre de précision - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861040195
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Série Type
    CSE
  • CUP_NON
    044861040195

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE ESC-150
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • S’adapte à l’assemblage de rail sur l’arbre de précision
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion