Motion
H3C56S05830

DODGE
H3C56S05830

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 58.3:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie de 2,5 cm, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624198
N° MFRH3C56S05830
Prix1,831.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S05830

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 58.3:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie de 2,5 cm, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624198
N° MFRH3C56S05830
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
Prix1,831.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    7.6 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 30.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1947 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    58.3:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    0.930 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    0.930 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    1117 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • CUP_NON
    782476023843

Aperçu

Description du fabricant
HB383CN56C/58.30A1SI1.000 RÉDUCTEUR D’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie