Motion
H4C14S00428

DODGE
H4C14S00428

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne Quantis® - 4.28:1 Rapport, Type d’entrée creux face C, 1.2500 en taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI02624219
N° MFRH4C14S00428
Prix2,286.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C14S00428

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne Quantis® - 4.28:1 Rapport, Type d’entrée creux face C, 1.2500 en taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI02624219
N° MFRH4C14S00428
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
Prix2,286.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    4.2813 po
  • Ratio
    4.28:1
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • CUP_NON
    782476024062

Aperçu

Description du fabricant
HB482CN140TC/4.28A1SI1.250 RÉDUCTEUR D’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Fabricant : Dodge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon